Referencias
Panter:EOS LINK S1 267-BLU/39
Rubix:798867076000
fabricante:456122100/39
EAN:8422044170778

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-39 EOS LINK S1 AZUL 267
Zapato de seguridad ergonómico, flexible y ligero, de diseño actual y cierre mediante cordoneras. Incorpora perforaciones laterales que favorecen la aireación del pie. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel serraje natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo. Puntera plástica anti-impactos (200J). Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Amplio tallaje de fabricación con hormas ergonómicas adaptadas a la fisonomía del pie femenino y masculino. Plantilla antiestática completa y antibacteriana. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Ergonomic. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,90 € Sin IVA
/ unidad
38,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
39
