ZAPATO T-47 85118 UVEX 1 X-TENDED SUPPORT S1 FO SR ANCHO 11
Calzado de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:8511847
Rubix:799200415000
EAN:4031101528786



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 85118 UVEX 1 X-TENDED SUPPORT S1 FO SR ANCHO 11
El calzado de seguridad uvex 1 en las clases de protección S1 proporciona una protección y un apoyo óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano. Este calzado de seguridad se ha diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario. La construcción ergonómica del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño destaca por sus líneas claras y su aspecto minimalista.
Cualidades
-Calzado de seguridad S1 perforado especialmente ligero y versátil
Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es apto para personas alérgicas al cromo
Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificantes y otras sustancias que alteran la humectación de la pintura
Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
Clasificación de protección S1 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
Cumple la especificación ESD con resistencia de sangrado inferior a 35 megaohmios
Puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: compacta, anatómica, no conductora térmica y con buena estabilidad lateral
Suela exterior de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con una excelente resistencia al deslizamiento
Soporte medial y lateral del talón para el pie con marco lateral especialmente diseñado - proporciona protección adicional contra la torsión del tobillo, estabiliza y guía el pie a la vez que proporciona protección contra impactos
br>Excelente comodidad de uso gracias a una horma de reciente desarrollo y a los materiales transpirables y optimizados para el clima con perforaciones
Construcción prácticamente sin costuras de material microvelour de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
Cómoda plantilla extraíble antiestática, con un sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
Relleno suave en el cuello y la lengüeta
Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es apto para personas alérgicas al cromo
Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificantes y otras sustancias que alteran la humectación de la pintura
Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
Clasificación de protección S1 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
Cumple la especificación ESD con resistencia de sangrado inferior a 35 megaohmios
Puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: compacta, anatómica, no conductora térmica y con buena estabilidad lateral
Suela exterior de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con una excelente resistencia al deslizamiento
Soporte medial y lateral del talón para el pie con marco lateral especialmente diseñado - proporciona protección adicional contra la torsión del tobillo, estabiliza y guía el pie a la vez que proporciona protección contra impactos
br>Excelente comodidad de uso gracias a una horma de reciente desarrollo y a los materiales transpirables y optimizados para el clima con perforaciones
Construcción prácticamente sin costuras de material microvelour de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
Cómoda plantilla extraíble antiestática, con un sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
Relleno suave en el cuello y la lengüeta
Aplicaciones
Aplicación de la luz
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | polietileno |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,74 € Sin IVA
/ unidad
118,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días