Referencias
Cofra Safety:78450-N02-39
Rubix:798427924000
fabricante:78450-N02-39



Detalles de producto : ZAPATO T-39 EU PETRI S1PS FO SR
Cualidades
Empeine: tejido BREATEX con tejido 3D, altamente transpirable y MICROTECH
Forro interior: SANY-DRY® 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorvente, antiabrasión
Forro exterior: tejido BREATEX, altamente transpirable
Plantilla: FOOT-PAD, extremadamente suave y confortable. Gracias al poliuretano de bajísima densidad, se automoldea, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y proporcionando una sensación inmediata de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta abombadura en el centro del talón
Puntera: ALUMINIUM 200 J
Lámina: no metálica APT PLUS - Zero Perforation
Suela: poliuretano/TPU con gránulos de goma reciclada
Forro interior: SANY-DRY® 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorvente, antiabrasión
Forro exterior: tejido BREATEX, altamente transpirable
Plantilla: FOOT-PAD, extremadamente suave y confortable. Gracias al poliuretano de bajísima densidad, se automoldea, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y proporcionando una sensación inmediata de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta abombadura en el centro del talón
Puntera: ALUMINIUM 200 J
Lámina: no metálica APT PLUS - Zero Perforation
Suela: poliuretano/TPU con gránulos de goma reciclada
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1ps sr fo |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,25 € Sin IVA
/ unidad
69,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39