ZAPATO DEPORTIVO T-47 5618 TEMPUS S1 SRC P

Calzado Tempus 5618

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Jalas:5618-47
Rubix:799063147000
EAN:6408487544040
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO DEPORTIVO T-47 5618 TEMPUS S1 SRC P


Zapato de seguridad ligero para trabajo y ocio. Transpirable, deportivo y cómodo, con absorción de impactos avanzada a partir de PORON XRD, puntera protectora, y un suave y flexible inserto resistente a la perforación fabricado en material textil. La suela, de eficacia probada, tiene relieve para mejor agarre y está fabricada en un caucho nitrilo especial que aporta una alta durabilidad. Los JALAS Tempus cuentan con certificación ESD y anti-estática, por lo que son idóneos para entornos con protección ESD.

Cualidades

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Extra shoelaces, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colornegro
Material Principalmicrofibra
ESDsi
Impermeablesi
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
90,81 € Sin IVA
/ unidad
109,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47