BOTA T-48 E ZION SUPER MARSELLA S3 NEGRO
E-Zion Super Marsella S3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:E ZION SUPER MARSELLA S3-BLK/48
Rubix:798632771000
EAN:8422044019862

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-48 E ZION SUPER MARSELLA S3 NEGRO
Bota de seguridad de piel flor natural 1ª calidad hidrofugada, extra gruesa. Puntera anti-impactos y planta antiperforación de acero. Plantilla antiestática y antibacteriana. Forro transpirable resistente a la abrasión. Collarín ergonómico con acolchado. Cierre mediante fuelle y cordones. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,40 € Sin IVA
/ unidad
28,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48
