Referencias
Jalas:1718-39
Rubix:799197917000
EAN:6408487501708




Documentos
Detalles de producto : BOTA T-39 1718 ZENIT S3+SRC
Botas de seguridad Resistencia eléctrica (entre 0,1 y 1000 Mega Ohmios). BGR 191: Ajuste para calzado ortopédico según la norma alemana BGR 191. El zapato se prueba con suelas ortopédicas ajustadas según la norma EN ISO 20345 Absorción de energía en el talón (probado a 20 julios). IEC 61340-5-1: Resistencia a las descargas electrostáticas (ESD) inferior a 35 megaohmios. P: Suela resistente a la penetración. S1: Calzado de cuero y otros materiales, excluidos los zapatos totalmente de caucho o totalmente de polímero + espalda cerrada + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Zapato con protección en la puntera probado con impacto de 200 J y compresión de 15 kN (con suela resistente al aceite). SR antideslizante sobre suelo cerámico con solución de lauril sulfato sódico. SRB: Suelo cerámico antideslizante con glicerol. SRC: SRA + SRB. WRU: Parte superior resistente al agua; cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Repelente al agua. Cordones de cierre rápido. Lengüeta con pistolas de aire. Cordones con ojales. Propiedades antiestáticas. Refuerzo ProNose en la puntera. Suela resistente al aceite. Plantilla transpirable. Estabilizador. Caña acolchada.
Forro : Poliéster, poliamida
Forro : Poliéster, poliamida
Cualidades
Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Máximo nivel de protección. Muy confortable
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,07 € Sin IVA
/ unidad
199,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39