Referencias
Honeywell:6246166-46/7
Rubix:798862761000
fabricante:6246166-46/7
EAN:3603836048160



Detalles de producto : ZAPATO T-46 JUMP MID S3 HI CI SRC
Parte superior en cuero de plena flor hidrófugo y transpirable. Forro Artico 3D: ventilado que cubre la totalidad del pie. Inserto anti-perforación no metálico. Puntera no metálica. Suela de poliuretano de doble densidad. Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,33 € Sin IVA
/ unidad
102,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46
