1657DGT/2-CALIBRES PROFUNDIDAD DIGITALE
Pie deslizante digital y de galga Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1657DGT/2
Rubix:798171785000
fabricante:016570002
EAN:8014230179179


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0.01 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
Detalles de producto : 1657DGT/2-CALIBRES PROFUNDIDAD DIGITALE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x150x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 425 g |
| Rango de medición, mínimo | 0.01 mm |
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 180 g |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días