T145-TERMOFORMADO RIGIDO 4 HERRAMIENTAS
modulo rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T145
Rubix:798172179000
fabricante:024240145
EAN:8014230478296

Detalles de producto : T145-TERMOFORMADO RIGIDO 4 HERRAMIENTAS
modulo rígido con surtido de herramientas
Cualidades
modulo rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 761 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 42 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Anchura | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,80 € Sin IVA
/ unidad
152,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
