CAJA Y ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS STST1-70317
Caja con organizador para taller modular
Ver información técnicaReferencias
Stanley:STST1-70317
Rubix:798897918000
EAN:3253561703171

Resumen técnico
| Material | metal anticorrosión (cerrojo); metal (bisagra y asa) |
|---|---|
| Altura | 249 mm |
| Longitud | 556 mm |
Detalles de producto : CAJA Y ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS STST1-70317
Descripción
Caja de herramientas con organizador, adaptable al Taller Movil Modular (1-79-206). Organizador compuesto por compartimentos con separaciones modulables y tapa transparente. Enganche en click. Mediante una ligera presión, podrá separar las dos piezas sin esfuerzo. Estructura robusta. Asa extra larga, para poder transportar de forma más cómoda y fácil la caja. Cierres metálicos inoxidables.
Caja con organizador para taller modular
Cualidades
• Cajón de herramientas 24"œ con organizador
• Organizador bloqueable sobre el cajón de herramientas para un maletín de herramientas cerrado
• Cierres robustos
• Asa de ancho completo
• Dimensiones (cm) 67 x 32,3 x 25,1
• Organizador bloqueable sobre el cajón de herramientas para un maletín de herramientas cerrado
• Cierres robustos
• Asa de ancho completo
• Dimensiones (cm) 67 x 32,3 x 25,1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 560x320x250 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2700 g |
| Material | metal anticorrosión (cerrojo); metal (bisagra y asa) |
| Altura | 249 mm |
| Longitud | 556 mm |
| Anchura | 320 mm |
| Tipo | maletín de herramientas |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,56 € Sin IVA
/ unidad
52,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días