T55-TERMOFORMADO RIGIDO 6 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T55
Rubix:798170437000
fabricante:024240055
EAN:8014230478142

Detalles de producto : T55-TERMOFORMADO RIGIDO 6 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 371 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 42 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Anchura | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,05 € Sin IVA
/ unidad
116,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
