8100 1,12-CADENAS GRADO 80 DE 1,12T
Cadenas de elevación, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8100 1,12
Rubix:798165374000
fabricante:081000011
EAN:8014230617329

Detalles de producto : 8100 1,12-CADENAS GRADO 80 DE 1,12T
Cadenas de elevación, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Cadenas de elevación, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 800 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 11200 kg |
| Diámetro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,87 € Sin IVA
/ unidad
22,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
