8100 8,0-CADENAS GRADO 80 DE 8T
Cadenas de elevación, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8100 8,0
Rubix:798163972000
fabricante:081000080
EAN:8014230617336

Detalles de producto : 8100 8,0-CADENAS GRADO 80 DE 8T
Cadenas de elevación, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Cadenas de elevación, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5820 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 8000 kg |
| Diámetro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,93 € Sin IVA
/ unidad
134,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
