Referencias
Tsubaki:RS20B LAMBDA 2 OL (P=1-1/4'')
Rubix:798607382000
fabricante:74000202004
EAN:8718472592559

Resumen técnico
| Cadena | rs20b-2 lambda offset link (ol) |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | duplex (2) |
Documentos
Detalles de producto : RS20B-LM-2 OL
Desde 1917, Tsubaki moto Chain Company ha mantenido una línea de productos de cadena de vanguardia con una calidad y un rendimiento excepcionales que ayudan a los usuarios finales a satisfacer sus requisitos de transmisión de potencia y transporte. Tsubaki se enorgullece de presentar la cadena premium europea BS/DIN mejorada de 4ª generación. El producto está disponible en tamaños de cadena desde RF06B hasta RS48B*. Las ejecuciones simplex, duplex y triplex están a su disposición.
Cualidades
-La cadena RF06B tiene placas de eslabones de forma plana
Los eslabones de conexión son de tipo clip para los tamaños hasta RS16B, y de tipo chaveta para los tamaños RS20B a RS48B
La placa intermedia de la cadena multifilar RF06B y RS08B es una placa maciza
El remachado de doble estaca se aplica a la cadena multifilar de todos los tamaños.
Los eslabones de conexión son de tipo clip para los tamaños hasta RS16B, y de tipo chaveta para los tamaños RS20B a RS48B
La placa intermedia de la cadena multifilar RF06B y RS08B es una placa maciza
El remachado de doble estaca se aplica a la cadena multifilar de todos los tamaños.
Información técnica
Atributos
| Cadena | rs20b-2 lambda offset link (ol) |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Material | aleación de acero |
| Peso | 259 g |
| Número de filamentos | 158 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,02 € Sin IVA
/ unidad
125,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días