RS160-1 OL

RS160-1 Tsubaki ANSI G7 eslabón desplazado de un paso

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:RS160 1 OL RP
Rubix:798652417000
fabricante:0120160004
EAN:8718472004649
TSUBAKI OFFSET LINK RS160-1-2
Resumen técnico
Cadena160ol
Paso de cadena50.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS160-1 OL


Persiguiendo lo último en calidad, Tsubaki ha creado el más alto estándar mundial de cadena de rodillos. La cadena de rodillos Tsubaki G7 ANSI RS pone el listón más alto con innovaciones de diseño que ofrecen resultados sólidos. La cadena Tsubaki ANSI G7 está mejorada con las siguientes ventajas: - Lube Groove Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más con menores costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil. El casquillo Lube Groove está disponible en los tamaños RS80 a RS140. - Casquillo sin costuras con un perfil cilíndrico y un acabado superficial muy precisos que dan como resultado un mejor contacto superficial entre el bulón y el casquillo, y una mejor retención del lubricante. - El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su máxima capacidad de kW.

Información técnica


Atributos
Peso neto546 g
Cadena160ol
Paso de cadena50.8 mm
Peso546 g
Diámetro de rodillo28.58 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,25 Sin IVA
/ unidad
70,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días