Referencias
Tsubaki:RF06B SS 1 RP (P=3/8'')
Rubix:901060200173
fabricante:0231060000-M
EAN:8718472015348

Documentos
Detalles de producto : RF06B-SS-1
Todos los componentes básicos de la cadena Tsubaki SS están fabricados en acero inoxidable SUS304 (excepto los clips elásticos, que están fabricados en SUS301). Esta cadena puede utilizarse en entornos especiales, como aplicaciones subacuáticas, ácidas y alcalinas. También puede utilizarse en temperaturas altas y bajas (de -20°C a +400°C). El SUS304 es sólo marginalmente magnético, resultado del proceso de forjado en frío.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 06b-1 |
| Diámetro de rodillo | 6.3 mm |
| Anchura interior mín. | 5.72 mm |
| Material | stainless steel |
| Longitud del perno | 7.25 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 3.28 mm |
| Peso | 0.409 kg |
| Tipo de placa | plano |
| Altura de placa | 8.2 mm |
| Grosor de placa | 1.3 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 0.28 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h