AC40A-F06G-D

Unidad modular/F.R.L.

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AC40A-F06G-D
Rubix:799245500000
fabricante:02281450
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AC40A-F06G-D


La serie AC, rentable y de aspecto limpio, le permite elegir la combinación de equipos de preparación de aire de estilo modular que mejor se adapte a sus necesidades. Para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía, con mayores caudales. Su montaje y mantenimiento sencillos reducen el tiempo de inactividad.

Cualidades

-Mejora de la instalación
Mejora de la visibilidad del goteo de lubricante

Aplicaciones

Entornos marinos;Zona de salpicaduras de agua;Lavado en plantas alimentarias

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Materialpolycarbonate (bowl)
Tamaño de diseño40
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,47 Sin IVA
/ unidad
161,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días