ROLLO CABLE ACERO TRENZADO INOX FORRRADO 5X6,5 MM 7X19 25 M
Cable de acero recubierto trenzado de 7 cables x 19 hilos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:854865
Rubix:798953988000
EAN:3660338103940





Resumen técnico
| Diámetro de cable | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Resistencia de rotura | 1880 kg |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO CABLE ACERO TRENZADO INOX FORRRADO 5X6,5 MM 7X19 25 M
Cableado girado a derechas
Acero inoxidable no engrasado - Recubrimiento rojo.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en rollo Norma: 2408
Acero inoxidable no engrasado - Recubrimiento rojo.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en rollo Norma: 2408
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cable | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Resistencia de rotura | 1880 kg |
| Peso | 2.65 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,25 € Sin IVA
/ unidad
220,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días