Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Equipamiento
Materiales de izado, elevación y tracción
Cables de elevación, aparejos de cable, cabrestantes, tensores y cuerdas
Cables de hilos de acero
Cable de hilo de acero
ROLLO CABLE ACERO TRENZADO INOX DE 3 MM 7X7 25 M
ROLLO CABLE ACERO TRENZADO INOX DE 3 MM 7X7 25 M
Cable de acero inoxidable trenzado de 7 cables x 7 hilos
Referencias
spartex:
854839
rubix:
798953974000
ean:
3660338103810
Resumen técnico
Diámetro de cable
3
mm
Longitud
25
m
Resistencia de rotura
500
kg
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : ROLLO CABLE ACERO TRENZADO INOX DE 3 MM 7X7 25 M
Cableado girado a derechas preformado
Acero inoxidable no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1570 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico Norma: ISO 2408
Información técnica
Atributos
Diámetro de cable
3
mm
Longitud
25
m
Resistencia de rotura
500
kg
Peso
1
kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
104,28
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (6)