ROLLO CABLE ACERO TRENZADO INOX DE 5 MM 7X7 25 M


Cable de acero inoxidable trenzado de 7 cables x 7 hilos

Referencias
spartex:854845
rubix:798953979000
ean:3660338103841
WIRE ROPE, stainless steel, 7 strands of 7 wires Cable diameter mm 5
Resumen técnico
Diámetro de cable5 mm
Longitud25 m
Resistencia de rotura1600 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ROLLO CABLE ACERO TRENZADO INOX DE 5 MM 7X7 25 M


Cableado girado a derechas preformado
Acero inoxidable no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1570 N/mm²
Embalaje en rollo Norma: AISI 316

Información técnica


Atributos
Diámetro de cable5 mm
Longitud25 m
Resistencia de rotura1600 kg
Peso2.65 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,26 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días