GAKL14-PB-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAKL14-PB-A
Rubix:826501482022
fabricante:0066333310000
EAN:4012802547429
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal36 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAKL14-PB-A


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal36 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegakl..-pb
Longitud78 mm
Diámetro exterior28 mm
66,83 € Sin IVA
/ unidad
80,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días