Referencias
INA:GIR50-UK-2RS-A
Rubix:798108649000
fabricante:0066466460000
EAN:4012802529173




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 112 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIR50-UK-2RS-A
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, sellada, rosca derecha
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 216x112x50 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3540 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro de cabezal | 112 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gir..-uk-2rs |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,00 € Sin IVA
/ unidad
642,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días