Referencias
Festo:SNCB-32-R3
Rubix:798153302000
fabricante:176944
EAN:4052568075415

Documentos
Detalles de producto : SNCB-32-R3
Brida giratoria SNCB-32-R3 Tamaño=32, conforme al estándar=ISO 15552, variantes=excelente protección contra la corrosión, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=3, temperatura ambiente=-40 - 90 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99,1 g |
| Tipo | brida giratoria |
| Conexión 1 | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,72 € Sin IVA
/ unidad
35,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días