ARNES T-1 NEWTON EASYFIT
C073FA01 Arnés anticaídas cómodo de colocación rápida NEWTON EASYFIT
Ver información técnicaReferencias
Petzl:C073FA01
Rubix:798967599000
EAN:3342540835955
Detalles de producto : ARNES T-1 NEWTON EASYFIT
Internacional
El NEWTON EASYFIT es un arnés anticaídas ergonómico y cómodo de colocación rápida. Dispone de hombreras acolchadas con espuma y hebillas FAST LT PLUS en las perneras, que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo sin alterar el ajuste. Es ligero, transpirable y cuenta con dos bolsillos con cremallera para guardar pequeños objetos. Las anillas de material y los puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG permiten un acceso rápido a las herramientas de trabajo. La anilla textil esternal y las anillas dorsales, de metal y textiles, aumentan las posibilidades de uso. Está equipado con un práctico sistema de almacenamiento para los elementos de conexión MGO y con indicadores de caída. Está certificado según normas norteamericanas, europeas y rusas.
Características:
• Diseño ergonómico y ligero:
- Gracias al diseño ergonómico, el arnés se ajusta al cuerpo y al mismo tiempo proporciona una libertad de movimiento óptima
- La anilla textil esternal es ligera y resistente a la abrasión
- Anilla dorsal de aluminio anodizado para una gran durabilidad
- Anilla dorsal textil para enganchar un dispositivo de seguridad para trabajos en altura
- La forma ergonómica de las hombreras acolchadas con espuma reduce los puntos de fricción en el cuello o la nuca
- Punto de fijación para un asa de rescate LIFT para el descenso en posición vertical
• Comodidad óptima:
- Construcción ligera y transpirable que asegura que el arnés mantenga siempre la forma adecuada
- Dos bolsillos con cremallera en cada lado del arnés para guardar pequeños objetos y objetos de valor
- Acolchados de perneras desmontables
- Ventana de identificación para identificar al usuario de forma rápida y sencilla
• Puesta rápida y manejo sencillo:
- Gracias a las hebillas FAST LT PLUS en las perneras y en la cinta pectoral, el arnés puede ponerse con los pies en el suelo. Las hebillas también se pueden abrir y cerrar rápida y fácilmente con guantes, sin alterar el ajuste. El sistema de desbloqueo reduce el riesgo de una apertura involuntaria
- Las hombreras con hebillas DOUBLEBACK autobloqueantes se pueden ajustar rápida y fácilmente
- Dos bucles de material y dos puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG facilitan el acceso a las herramientas de trabajo
- Sistema de almacenamiento en cada hombrera para los elementos de conexión MGO de los elementos de conexión para protección anticaídas. En caso de una caída, este sistema permite la rotura del absorbedor de energía mediante la liberación de los elementos de conexión MGO
• Versión internacional con indicador de caída integrado: Tras una caída en la anilla esternal o dorsal, se hace visible un tejido rojo, lo que significa que el arnés debe ser retirado de servicio
Especificaciones:
• Anilla de anclaje frontal a la altura del pecho: para enganchar el sistema de detención de caídas
• Anilla de anclaje posterior de metal: para enganchar el sistema de detención de caídas
• Anilla dorsal textil: para enganchar un dispositivo de seguridad para trabajos en altura
• Certificación(es): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Poliamida, poliéster, aluminio, acero
• Color: Negro/Amarillo
• Talla: 1
• Contorno de cintura: 70-93 cm
• Perneras: 47-62 cm
• Altura: 165-185 cm
• Peso: 1.715 g
El NEWTON EASYFIT es un arnés anticaídas ergonómico y cómodo de colocación rápida. Dispone de hombreras acolchadas con espuma y hebillas FAST LT PLUS en las perneras, que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo sin alterar el ajuste. Es ligero, transpirable y cuenta con dos bolsillos con cremallera para guardar pequeños objetos. Las anillas de material y los puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG permiten un acceso rápido a las herramientas de trabajo. La anilla textil esternal y las anillas dorsales, de metal y textiles, aumentan las posibilidades de uso. Está equipado con un práctico sistema de almacenamiento para los elementos de conexión MGO y con indicadores de caída. Está certificado según normas norteamericanas, europeas y rusas.
Características:
• Diseño ergonómico y ligero:
- Gracias al diseño ergonómico, el arnés se ajusta al cuerpo y al mismo tiempo proporciona una libertad de movimiento óptima
- La anilla textil esternal es ligera y resistente a la abrasión
- Anilla dorsal de aluminio anodizado para una gran durabilidad
- Anilla dorsal textil para enganchar un dispositivo de seguridad para trabajos en altura
- La forma ergonómica de las hombreras acolchadas con espuma reduce los puntos de fricción en el cuello o la nuca
- Punto de fijación para un asa de rescate LIFT para el descenso en posición vertical
• Comodidad óptima:
- Construcción ligera y transpirable que asegura que el arnés mantenga siempre la forma adecuada
- Dos bolsillos con cremallera en cada lado del arnés para guardar pequeños objetos y objetos de valor
- Acolchados de perneras desmontables
- Ventana de identificación para identificar al usuario de forma rápida y sencilla
• Puesta rápida y manejo sencillo:
- Gracias a las hebillas FAST LT PLUS en las perneras y en la cinta pectoral, el arnés puede ponerse con los pies en el suelo. Las hebillas también se pueden abrir y cerrar rápida y fácilmente con guantes, sin alterar el ajuste. El sistema de desbloqueo reduce el riesgo de una apertura involuntaria
- Las hombreras con hebillas DOUBLEBACK autobloqueantes se pueden ajustar rápida y fácilmente
- Dos bucles de material y dos puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG facilitan el acceso a las herramientas de trabajo
- Sistema de almacenamiento en cada hombrera para los elementos de conexión MGO de los elementos de conexión para protección anticaídas. En caso de una caída, este sistema permite la rotura del absorbedor de energía mediante la liberación de los elementos de conexión MGO
• Versión internacional con indicador de caída integrado: Tras una caída en la anilla esternal o dorsal, se hace visible un tejido rojo, lo que significa que el arnés debe ser retirado de servicio
Especificaciones:
• Anilla de anclaje frontal a la altura del pecho: para enganchar el sistema de detención de caídas
• Anilla de anclaje posterior de metal: para enganchar el sistema de detención de caídas
• Anilla dorsal textil: para enganchar un dispositivo de seguridad para trabajos en altura
• Certificación(es): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Poliamida, poliéster, aluminio, acero
• Color: Negro/Amarillo
• Talla: 1
• Contorno de cintura: 70-93 cm
• Perneras: 47-62 cm
• Altura: 165-185 cm
• Peso: 1.715 g
C073FA01 Arnés anticaídas cómodo de colocación rápida NEWTON EASYFIT
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 3 |
|---|---|
| Tamaño | 1 |
| Tipo de hebillas | automático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,25 € Sin IVA
/ unidad
201,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días






