Referencias
Petzl:C073AA02
Rubix:798929721000
EAN:3342540835825
Detalles de producto : ARNES NEWTON EUR T2
El arnés anticaídas Petzl NEWTON versión europea está diseñado para la conexión a los sistemas de detención de caídas en entorno profesional. Su construcción ergonómica y sus puntos de anclaje esternal y dorsal aseguran un uso polivalente en trabajos en altura.
Características :
El diseño anatómico permite un ajuste ceñido al cuerpo a la vez que preserva la libertad de movimiento. El punto de anclaje esternal textil, ligero y resistente a la abrasión, complementa a un punto de anclaje dorsal metálico en aluminio anodizado destinado a la conexión de un sistema de detención de caídas. Las correas incorporan un código de color amarillo y negro para identificar rápidamente las partes superiores e inferiores al colocarlo. Una hebilla automática FAST LT PLUS esternal permite una apertura y cierre rápidos, sin pérdida de ajuste, incluso con guantes, mientras que el sistema de desbloqueo limita las aperturas involuntarias. Los tirantes y las perneras disponen de hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para un ajuste sencillo. Dos portaherramientas y dos pasadores para la funda TOOLBAG facilitan la organización y el acceso a las herramientas. Es posible conectar un separador LIFT para descender en posición de pie.
Especificaciones :
- Marca : Petzl.
- Modelo : NEWTON europeo.
- Punto de anclaje esternal textil : conexión del sistema de detención de caídas.
- Punto de anclaje dorsal metálico en aluminio anodizado : conexión del sistema de detención de caídas.
- Materiales : poliamida, poliéster, aluminio.
- Color : negro/amarillo.
- Tallas : 2.
- Contorno de cintura : 83–120 cm.
- Contorno de muslo : 50–65 cm.
- Estatura : 175–200 cm.
- Peso : 930 g.
- Garantía : 3 años.
- Embalaje : 1 unidad.
- Referencias : C073AA02 (talla 2).
Normas :
- CE EN 361:2002 : norma europea relativa a los arneses anticaídas para la protección contra las caídas de altura.
- Reglamento (UE) 2016/425 : conformidad con los requisitos europeos aplicables a los Equipos de Protección Individual.
Características :
El diseño anatómico permite un ajuste ceñido al cuerpo a la vez que preserva la libertad de movimiento. El punto de anclaje esternal textil, ligero y resistente a la abrasión, complementa a un punto de anclaje dorsal metálico en aluminio anodizado destinado a la conexión de un sistema de detención de caídas. Las correas incorporan un código de color amarillo y negro para identificar rápidamente las partes superiores e inferiores al colocarlo. Una hebilla automática FAST LT PLUS esternal permite una apertura y cierre rápidos, sin pérdida de ajuste, incluso con guantes, mientras que el sistema de desbloqueo limita las aperturas involuntarias. Los tirantes y las perneras disponen de hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para un ajuste sencillo. Dos portaherramientas y dos pasadores para la funda TOOLBAG facilitan la organización y el acceso a las herramientas. Es posible conectar un separador LIFT para descender en posición de pie.
Especificaciones :
- Marca : Petzl.
- Modelo : NEWTON europeo.
- Punto de anclaje esternal textil : conexión del sistema de detención de caídas.
- Punto de anclaje dorsal metálico en aluminio anodizado : conexión del sistema de detención de caídas.
- Materiales : poliamida, poliéster, aluminio.
- Color : negro/amarillo.
- Tallas : 2.
- Contorno de cintura : 83–120 cm.
- Contorno de muslo : 50–65 cm.
- Estatura : 175–200 cm.
- Peso : 930 g.
- Garantía : 3 años.
- Embalaje : 1 unidad.
- Referencias : C073AA02 (talla 2).
Normas :
- CE EN 361:2002 : norma europea relativa a los arneses anticaídas para la protección contra las caídas de altura.
- Reglamento (UE) 2016/425 : conformidad con los requisitos europeos aplicables a los Equipos de Protección Individual.
Cualidades
- Colocación rápida gracias al código de colores y a la hebilla automática esternal.
- Sujeción cómoda y ceñida al cuerpo que favorece la movilidad durante los desplazamientos en altura.
- Conexión versátil a los sistemas de detención de caídas mediante los puntos esternal y dorsal.
- Acceso organizado a las herramientas con portaherramientas y pasadores dedicados.
- Ajuste preciso y seguro mediante hebillas autobloqueantes.
- Mayor durabilidad gracias al uso de aluminio anodizado y materiales resistentes a la abrasión.
- Sujeción cómoda y ceñida al cuerpo que favorece la movilidad durante los desplazamientos en altura.
- Conexión versátil a los sistemas de detención de caídas mediante los puntos esternal y dorsal.
- Acceso organizado a las herramientas con portaherramientas y pasadores dedicados.
- Ajuste preciso y seguro mediante hebillas autobloqueantes.
- Mayor durabilidad gracias al uso de aluminio anodizado y materiales resistentes a la abrasión.
Aplicaciones
Este arnés anticaídas NEWTON se utiliza para trabajos en altura que requieren una conexión a un sistema de detención de caídas. Es adecuado para operaciones de mantenimiento industrial, intervenciones en estructuras metálicas, trabajos en cubiertas o estructuras de techado, así como en entornos de construcción y del sector energético. Su diseño ligero y sus dispositivos de ajuste son adecuados para intervenciones repetidas, incluso cuando se requiere el uso de guantes.
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 2 |
|---|---|
| Tamaño | 2 |
| Tipo de hebillas | automático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,00 € Sin IVA
/ unidad
114,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días





