CDUW32TF-10D

C(D)UW, Cilindro de montaje libre, doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUW32TF-10D
Rubix:799237081000
fabricante:CDUW32TF-10D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUW32TF-10D


Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Recorridos hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Cilindro de montaje libre, tipo doble vástago Diámetros disponibles desde 6 mm hasta 32 mm Longitudes de carrera hasta 50 mm Ahorro de espacio Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
125,72 € Sin IVA
/ unidad
152,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días