CD75E32-100-B

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD75E32-100-B
Rubix:752101452043
fabricante:CD75E32-100-B
EAN:3618035449298
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD75E32-100-B


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Bore sizes (mm): 32, 40.
•Standard strokes up to 300mm.
•Auto switch capable.

Magnet: D (Built-in Magnet)
Series: 75 (Standard)
Head Cover: E (Double End Boss-cut)
Bore Size: 32mm
Stroke: 100
Cushion: Rubber Bumper
Rod Boot: w/o Rod Boot
Mounting Bracket: None
Accessory: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band Mounting)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Heavy Duty Scraper: None
Made of Stainless Steel: Standard
Long Stroke: Standard

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
81,00 € Sin IVA
/ unidad
98,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días