MDWBB50TF-600

M(D)WB, Cilindro con bloqueo, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDWBB50TF-600
Rubix:799238106000
fabricante:MDWBB50TF-600
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro600 mm
Tipocilindro de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDWBB50TF-600


Cilindro con bloqueo, doble efecto, vástago simple/dobleEl dispositivo de bloqueo se puede pedir por separadoEl bloqueo puede accionarse manualmenteConstrucción separada de la unidad de bloqueo y el cilindroDiámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100Recorridos hasta 2500 mmAmortiguación neumática / tope de goma seleccionable.

Cualidades

Cilindro con bloqueo: doble efecto, vástago simple. Diámetros: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Carreras de 25 mm a 2500 mm según el diámetro. Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, horquilla simple o doble, y muñón central. Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro600 mm
Tipocilindro de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
727,16 € Sin IVA
/ unidad
879,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días