MDUB50TF-20DMZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB50TF-20DMZ
Rubix:799248126000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB50TF-20DMZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, proporciona un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían ser necesarias para los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que utilizar un vástago con caras planas, ofreciendo una mayor vida útil de los cojinetes y los sellos.

Cualidades

•Fácil montaje
Sin salientes
Posible montar sin soportes
Las ranuras de montaje del interruptor automático evitan la proyección de los interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
108,06 € Sin IVA
/ unidad
130,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días