CUJB10-8DM

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB10-8DM
Rubix:799256329000
fabricante:00035355
EAN:3618035665636
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB10-8DM


Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Recorridos hasta 50 mm Compatible con Auto-switch Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Montaje libre en miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipocilindro compacto
    Diámetro de cilindro20 mm
    Carrera de cilindro60 mm
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    31,08 Sin IVA
    / unidad
    37,61 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días