KPZ-DA-040-0015-004122411000000-B [0822394202]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822394202
Rubix:799184629000
EAN:3661475903448


Resumen técnico
| Tipo | 822394202 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-040-0015-004122411000000-B [0822394202]
Cilindro neumático compacto de doble efecto AVENTICS KPZ con pistón Ø40 mm y carrera 15 mm. Presión máxima de funcionamiento 10 bar.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822394202 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | 80 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio (carcasa/tapas finales), acero inoxidable (vástago), poliuretano (raspador y juntas) |
| Diámetro de escariado | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,10 € Sin IVA
/ unidad
150,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días