Referencias
SMC:CXSM25-20
Rubix:751604678043
fabricante:CXSM25-20
EAN:3618035658201

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSM25-20
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento
Cualidades
-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x116x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 657 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,60 € Sin IVA
/ unidad
311,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días