Referencias

SMC:CXSL6-50
Rubix:799255251000
EAN:3618035659413
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro guiado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL6-50


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x109x37 mm
Peso neto135 g
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro guiado
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
260,47 € Sin IVA
/ unidad
315,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días