CG1BN50TF-50Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BN50TF-50Z
Rubix:799246159000
fabricante:01151071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BN50TF-50Z


El cilindro de precisión Serie CG1 tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo está extruido por impacto en aluminio para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Hay disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, vástago simple con opciones hechas a medida
Diámetros del cilindro : 20, 25, 32, 40, 50 63
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Recorridos disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro del cilindro
7 montajes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
98,80 € Sin IVA
/ unidad
119,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días