799403

C(D)Q2W, Cilindro compacto, de doble efecto y doble vástago con ranura de montaje para auto-switch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WB100TF-45DZ
Rubix:799249594000
fabricante:00799403
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 799403


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switch además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido bicolor, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch asegura una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Cilindro compacto de doble efecto y doble vástago. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100. Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 100). Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro45 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
216,00 Sin IVA
/ unidad
261,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días