Referencias
SMC:CD55B40-30M
Rubix:752106050043
fabricante:00103823

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B40-30M 00103823
Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 40mm
Stroke: 30
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 40mm
Stroke: 30
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,48 € Sin IVA
/ unidad
99,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días