CQ2WA63TF-25DZ
C(D)Q2W, Cilindro compacto, de doble efecto y doble vástago con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2WA63TF-25DZ
Rubix:799235731000
fabricante:CQ2WA63TF-25DZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2WA63TF-25DZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switch además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido bicolor, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch asegura una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto de doble efecto y doble vástago. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100. Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 100). Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,39 € Sin IVA
/ unidad
149,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días