ADN-S-6-5-I-F1A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-6-5-I-F1A
Rubix:799258794000
fabricante:8142509
EAN:4052568569778
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-6-5-i-f1a
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm

Detalles de producto : ADN-S-6-5-I-F1A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-6-5-i-f1a
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
36,40 Sin IVA
/ unidad
44,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días