Referencias
Festo:ADVULQ-80-25-P-A
Rubix:798190743000
fabricante:156743
EAN:4052568119966

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-80-25-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-80-25-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=25 mm, Piston diameter=80 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1940,6 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,42 € Sin IVA
/ unidad
571,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días