CDQ2B16-25DCZ

C(D)Q2, cilindro compacto, doble efecto, vástago único con ranura de montaje para interruptor automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B16-25DCZ
Rubix:799252202000
fabricante:CDQ2B16-25DCZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B16-25DCZ


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y un mayor número de opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el antiguo modelo es el cuerpo, totalmente rediseñado, que ofrece una mejor posibilidad de montaje de interruptores automáticos, además de una reducción global del peso del cilindro de entre un 5 y un 13 %, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores automáticos. Y, para los diámetros más pequeños, de Ø 12 a 25 mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros interruptores automáticos de estado sólido, de doble color y de ajuste sencillo, el canal integrado para interruptores automáticos garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y una mejora de la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Doble efecto, vástago único, cilindro compactoDiámetros interiores (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Rango estándar de carrera (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)Permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de escariado16 mm
43,71 € Sin IVA
/ unidad
52,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días