ADVC-20-5-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-20-5-I-P-A
Rubix:798194246000
fabricante:188140
EAN:4052568077266
ADVC-20-5-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-5-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-20-5-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=5 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x32x43 mm
Peso neto114,35 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
67,51 € Sin IVA
/ unidad
81,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días