ADN-S-12-15-I-P-A-F1A

Cilindro compacto

Ver información técnica
Referencias
Festo:ADN-S-12-15-I-P-A-F1A
Rubix:799257423000
fabricante:8142564
EAN:4052568570552
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : ADN-S-12-15-I-P-A-F1A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,20 Sin IVA
/ unidad
57,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días