Referencias
Festo:AEVULQ-25-15-P-A
Rubix:798190859000
fabricante:157039
EAN:4052568122706

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-25-15-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-25-15-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 245 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,68 € Sin IVA
/ unidad
206,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días