AEVULQ-20-20-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-20-20-A-P-A
Rubix:798193723000
fabricante:157081
EAN:4052568123079
AEVULQ-20-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-20-20-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-20-20-A-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto224 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
151,56 € Sin IVA
/ unidad
183,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días