MGPM16-25AZ

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGPM16-25AZ
Rubix:798782621000
fabricante:MGPM16-25AZ
EAN:3618035911689
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGPM16-25AZ


En SMC hemos "rodado" una actualización de nuestro cilindro guía de la serie MGP, que ahora es más pequeño y cuenta con nuevas características. El nuevo MGP-Z es testimonio de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo continuos para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos SMC. La MGP-Z es hasta un 17% más ligera y ofrece un ahorro de espacio gracias a unas barras guía más cortas, sin que ello afecte a la variedad de funciones, robustez y rendimiento de calidad de la serie original. Otra característica clave del desarrollo reciente es que ahora los interruptores automáticos redondos pueden instalarse directamente en el cilindro MGP-Z, lo que elimina la necesidad de soportes de montaje y reduce los costes de mano de obra. El problema habitual de los autointerruptores mal colocados también se mitiga cuando se utiliza el autointerruptor de estado sólido con indicación de dos colores de SMC, el D-M9*W. La MGP-Z tiene muchas opciones de características estándar, incluyendo tres tipos de cojinetes, cuatro diseños de montaje, canalización desde dos direcciones y ofrece versiones sin cobre y sin flúor. Adecuado para muchas industrias, como la automatización general y la automoción, tiene varias aplicaciones, como empujador y elevador suave, carga lateral actuando como tope donde se aplica un choque o minimizando el desplazamiento de la placa.
MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)96x67x30 mm
Peso neto317 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,41 Sin IVA
/ unidad
309,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días