CM2B40TF-75AZ
C(D)M2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CM2B40TF-75AZ
Rubix:799236897000
fabricante:CM2B40TF-75AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CM2B40TF-75AZ
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos redondos. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, cuya colocación puede modificarse aflojando solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático mejora la visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece una mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también proporciona una mayor flexibilidad de montaje, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple.Diámetros (bore): 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 1 mm hasta 2000 mm. Montajes: básico, con pie, brida frontal y posterior, horquilla (clevis), pivote (trunnion). Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivote disponibles. Con o sin fuelle para el vástago. Variedad de interruptores y varias longitudes de cable de conexión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,73 € Sin IVA
/ unidad
144,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días