Referencias
SMC:CDU20-90D
Rubix:799255343000
fabricante:00019963

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDU20-90D
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
Cualidades
•Diámetros desde 6mm hasta 32mm
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,76 € Sin IVA
/ unidad
142,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días