Referencias
Festo:ADVULQ-40-50-P-A
Rubix:798190720000
fabricante:156719
EAN:4052568119720

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-40-50-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-40-50-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 761 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,98 € Sin IVA
/ unidad
350,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días