CDM3E40-200

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM3E40-200
Rubix:799246953000
fabricante:01050560
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM3E40-200


Los cilindros de la serie CM3, de doble efecto y vástago simple, son cilindros compactos y totalmente funcionales utilizados para diseños que ahorran espacio. La serie CM3 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch. El CM3 ahora cumple con RoHS.

Cualidades

•Cilindro de doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Carreras desde 25mm hasta 300mm
Montajes: básico, pie, brida, horquilla, pivote

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
135,81 € Sin IVA
/ unidad
164,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días