CG5BA100TFSR-50
C(D)G5-S, cilindro de acero inoxidable, doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CG5BA100TFSR-50
Rubix:799243659000
fabricante:CG5BA100TFSR-50

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CG5BA100TFSR-50
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S, doble efecto, vástago simple
Todas las piezas externas de acero inoxidable
Rascador especial que evita la entrada de agua al cilindro
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,98 € Sin IVA
/ unidad
520,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días